詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BB-108

品名 : 76mm 内掛錠(真鍮製)

仕様

サイズ L:76mm、H:58mm、P:38mm、D:20mm、D1:21mm 材質 真鍮
仕上げ 磨き
取付ねじあり
皿木ネジ 3.5×20
(φ4.3穴、φ9皿)
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/06 19:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951BB-108 76mm 内掛錠(真鍮製)
EA951BB-109 102mm 内掛錠(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • L:76mm、H:58mm、P:38mm、D:20mm、D1:21mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top