詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BB-109

品名 : 102mm 内掛錠(真鍮製)

仕様

サイズ L:102mm、H:77mm、P:50mm、D:25mm、D1:25mm 材質 真鍮
仕上げ 磨き
取付ねじあり
皿木ネジ 3.5×20
(φ5穴、φ10皿)
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/15 05:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951BB-108 76mm 内掛錠(真鍮製)
EA951BB-109 102mm 内掛錠(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • L:102mm、H:77mm、P:50mm、D:25mm、D1:25mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top