詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BF-11

品名 : 178mm スピーカー用自在マウント(黒)

仕様

カラー ブラック 全長 178mm
重量 400g 角度調整 傾斜:210°、回転:360°
固定ねじ 六角穴付ねじ 取り付けベースサイズ 82×57mm
最大使用荷重 9kg 材質 スチール
スピーカーなどの吊り下げに。
セフティーワイヤー付
追加説明
カタログ価格

5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/27 12:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1952ページ 2311ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top