詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BF-22

品名 : 102mm ミニ自在マウント(黒)

プレート角度調整が可能なコンパクトタイプ

仕様

全高 102mm 角度調整 傾斜:210°、回転:360°
材質 スチール 最大使用荷重 4.5kg
取り付けベースサイズ(上下とも) 43×51mm ベース穴径 4.0・4.5mm
角度固定ねじ ノブ・六角ねじ両対応
追加説明
カタログ価格

3,380 (税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/06/18 21:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2521ページ

代替品

EA951BE-1
  • 品番

    EA951BE-1

  • コメント

    違い:全高

ウェブカタログ画像
  • 角度調整 傾斜:210°回転:360°

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top