詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BG-152

品名 : 70mm ストップ掛金(ステンレス製)

仕様

サイズ A:70mm、
B:26mm、
C:28mm、
H:22mm、
F:28mm
材質 SUS304
仕上 研磨仕上
木ねじ付
丸カンが90°ごとにストップするので、確実な掛け外しができます。
サイズによりねじ穴数が異なります。
追加説明
カタログ価格

965 (税抜)/ 1,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/16 04:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA951BG-151 55mm ストップ掛金(ステンレス製)
EA951BG-152 70mm ストップ掛金(ステンレス製)
EA951BG-153 75mm ストップ掛金(ステンレス製)
EA951BG-154 85mm ストップ掛金(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top