品番 : EA951BG-153
品名 : 75mm ストップ掛金(ステンレス製)
仕様
サイズ | A:75mm、 B:25mm、 C:37mm、 H:25mm、 F:32mm |
材質 | SUS304 |
---|---|---|---|
仕上 | 研磨仕上 | ||
木ねじ付 | |||
丸カンが90°ごとにストップするので、確実な掛け外しができます。 | |||
サイズによりねじ穴数が異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/02 08:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1399ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951BG-151 55mm ストップ掛金(ステンレス製) |
EA951BG-152 70mm ストップ掛金(ステンレス製) |
EA951BG-153 75mm ストップ掛金(ステンレス製) |
EA951BG-154 85mm ストップ掛金(ステンレス製) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。