詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BG-7

品名 : 70mm 掛金(ステンレス製/ブロンズ)

仕様

サイズ 28×70mm 穴径 5.0mm
ねじ穴数 3 材質 ステンレス(SUS304)
ブロンズ
焼付塗装
木ねじ付
錆びにくいステンレス製
高級ステンレス製に焼付塗装加工を施ししたカラー掛金
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペットの小屋、道具箱などの扉やふた部分の止金に最適です。
【取付方法】
◎予め取付け場所を設定しておく。
①丸カン金具と受け金具の裏面に、少しはみ出す程度の両面テープを貼る。
②両金具をセットし、決めた位置に貼る。
③木ネジ用穴の中心に、錐などでネジの半分程度の深さの下穴をあける。
④両面テープを剥がす。(テープを剥がす際、塗装がはがれる場合があります。ご注意ください。)
⑤丸カン金具と受け金具を木ネジで動かない程度に仮止めする。
⑥両金具の止め方(閉める方向)を確認・調整後も苦ネジを最後まで締める。
※木ねじを締める際は、電動ドライバーは使用しないでください。
 必ず、手廻しのドライバーを使用してください。
追加説明
カタログ価格

885 (税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/20 09:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA951BG-5 40mm 掛金(ステンレス製/ブロンズ)
EA951BG-6 55mm 掛金(ステンレス製/ブロンズ)
EA951BG-7 70mm 掛金(ステンレス製/ブロンズ)
EA951BG-8 75mm 掛金(ステンレス製/ブロンズ)
EA951BG-9 85mm 掛金(ステンレス製/ブロンズ)
ウェブカタログ画像
  • A:70mm  B:26mm  C:28mm\nP1:5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top