品番 : EA951BG-9
品名 : 85mm 掛金(ステンレス製/ブロンズ)
仕様
色 | ブロンズ | A | 85 |
---|---|---|---|
B | 30 | C | 37 |
穴径 | 5.8 | P1穴数 | 3 |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
焼付塗装 | |||
木ねじ付 | |||
サイズ | 85×37mm | 穴数 | 本体:3個、丸カン:4個 |
ステンレス製だから錆びにくい。 | |||
高級ステンレス製に焼付塗装加工を施ししたカラー掛金 | |||
ドアや戸の内締り金具として最適です。 | |||
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 | |||
物入れ、ペットの小屋、道具箱などの扉やふた部分の止金に最適です。 | |||
【取付方法】 ◎予め取付け場所を設定しておく。 ①丸カン金具と受け金具の裏面に、少しはみ出す程度の両面テープを貼る。 ②両金具をセットし、決めた位置に貼る。 ③木ネジ用穴の中心に、錐などでネジの半分程度の深さの下穴をあける。 ④両面テープを剥がす。(テープを剥がす際、塗装がはがれる場合があります。ご注意ください。) ⑤丸カン金具と受け金具を木ネジで動かない程度に仮止めする。 ⑥両金具の止め方(閉める方向)を確認・調整後も苦ネジを最後まで締める。 ※木ねじを締める際は、電動ドライバーは使用しないでください。 必ず、手廻しのドライバーを使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 07:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1379ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|