詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BG-204

品名 : 92 mm/下段差5mm 掛金(ステンレス製)

仕様

段差 下段差(5mm) 材質 ステンレス(SUS304)
木ねじ付
研磨仕上げ
枠(柱)と扉に段差がある箇所への取付けが可能です。
A 92 B 30
C 37 穴径 5.8
P1穴数 3
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/19 21:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ

代替品

EA951BG-202
  • 品番

    EA951BG-202

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA951BG-201 72.5mm/上段差3mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-202 72.5mm/下段差3mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-203 92 mm/上段差5mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-204 92 mm/下段差5mm 掛金(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top