品番 : EA951BG-203
品名 : 92 mm/上段差5mm 掛金(ステンレス製)
仕様
| 段差 | 上段差(5mm) | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 木ねじ付 | |||
| 研磨仕上げ | |||
| 枠(柱)と扉に段差がある箇所への取付けが可能です。 | |||
| A | 92 | B | 30 |
| C | 37 | 穴径 | 5.8 |
| P1穴数 | 3 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/19 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BG-201 72.5mm/上段差3mm 掛金(ステンレス製) |
| EA951BG-202 72.5mm/下段差3mm 掛金(ステンレス製) |
| EA951BG-203 92 mm/上段差5mm 掛金(ステンレス製) |
| EA951BG-204 92 mm/下段差5mm 掛金(ステンレス製) |

