品番 : EA951BG-202
品名 : 72.5mm/下段差3mm 掛金(ステンレス製)
仕様
| 段差 | 下段差(3mm) | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 木ねじ付 | |||
| 研磨仕上げ | |||
| 枠(柱)と扉に段差がある箇所への取付けが可能です。 | |||
| A | 72.5 | B | 26 |
| C | 28 | 穴径 | 5.0 |
| P1穴数 | 3 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/04 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BG-201 72.5mm/上段差3mm 掛金(ステンレス製) |
| EA951BG-202 72.5mm/下段差3mm 掛金(ステンレス製) |
| EA951BG-203 92 mm/上段差5mm 掛金(ステンレス製) |
| EA951BG-204 92 mm/下段差5mm 掛金(ステンレス製) |
