詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BG-201

品名 : 72.5mm/上段差3mm 掛金(ステンレス製)

仕様

段差 上段差(3mm) サイズ 28×72.5mm
全高 22mm 厚み 1.5mm
穴径 5.0mm ねじ穴数 3
材質 ステンレス(SUS304)
木ねじ付き
研磨仕上げ
枠(柱)と扉に段差がある箇所への取付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA951BG-201 72.5mm/上段差3mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-202 72.5mm/下段差3mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-203 92 mm/上段差5mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-204 92 mm/下段差5mm 掛金(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は上段差対応です
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top