詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BJ-30

品名 : 30mm ラッチ(ステンレス製)

仕様

材質 SUS304 仕上 研磨仕上
取付穴径 4mm サイズ A:30mm、
B:24mm、
C:15mm、
穴径:6mm、
厚み:1.5mm
重量 約34g 付属品 取付ねじ
用途 各種出入り口や門扉などの施錠に。
軸芯のストロークが長く使いやすい。
市販のツル径6mm以下の南京錠が掛けられます。
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/03/26 22:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951BJ-30 30mm ラッチ(ステンレス製)
EA951BJ-45 45mm ラッチ(ステンレス製)
EA951BJ-65 65mm ラッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top