詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BJ-45

品名 : 45mm ラッチ(ステンレス製)

仕様

材質 SUS304 仕上 研磨仕上
サイズ A:45mm、
B:28mm、
C:25mm、
穴径:7mm、
厚み:2mm
取付ねじ付
追加説明
カタログ価格

785 (税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/08/21 15:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951BJ-30 30mm ラッチ(ステンレス製)
EA951BJ-45 45mm ラッチ(ステンレス製)
EA951BJ-65 65mm ラッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top