詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BL-26

品名 : 26.0x30.0mm 塗ラッチ

仕様

サイズA(mm) 26 サイズB(mm) 15
サイズC(mm) 30 サイズD(mm) 19
サイズF(mm) 5.5 取付穴径 φ3mm
仕上 焼付塗装ライトグリーン 材質 鋼板/丸棒
木ねじ付
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 00:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951BL-26 26.0x30.0mm 塗ラッチ
EA951BL-29 29.0x36.0mm 塗ラッチ
EA951BL-33 33.0x40.0mm 塗ラッチ
EA951BL-40 40.0x45.0mm 塗ラッチ
ウェブカタログ画像
  • A:26mm  B:15mm  C:30mm\nD:19mm  F:5.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top