品番 : EA951BL-33
品名 : 33.0x40.0mm 塗ラッチ
仕様
| サイズA(mm) | 33 | サイズB(mm) | 19 |
|---|---|---|---|
| サイズC(mm) | 40 | サイズD(mm) | 25 |
| サイズF(mm) | 6.0 | 取付穴径 | φ3mm |
| 仕上 | 焼付塗装ライトグリーン | 材質 | 鋼板/丸棒 |
| 木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/05/03 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BL-26 26.0x30.0mm 塗ラッチ |
| EA951BL-29 29.0x36.0mm 塗ラッチ |
| EA951BL-33 33.0x40.0mm 塗ラッチ |
| EA951BL-40 40.0x45.0mm 塗ラッチ |
ウェブカタログ画像
拡大
