品番 : EA951BN-31
品名 : 140x80mm 旗立金物(鉄・塗装仕上げ)
仕様
幅(mm) | 50 | 全長(mm) | 140 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(塗装仕上げ) | サイズ | A:140mm、B:110mm、C:25mm、D:80mm、E:50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/08 23:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2365ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951BN-31 140x80mm 旗立金物(鉄・塗装仕上げ) |
EA951BN-32 140x80mm 旗立金物(ステンレス) |
拡大