品番 : EA951BN-34
品名 : 310mm 旗立金物 左用(φ16丸棒)
仕様
| 仕様 | 左用 | 適合外径 | φ16mmまで |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 200mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属品 | 3/8”オールアンカー、受金物、化粧プレート | ||
| ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2263ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BN-33 310mm 旗立金物 左右セット(φ16丸棒) |
| EA951BN-34 310mm 旗立金物 左用(φ16丸棒) |
| EA951BN-35 310mm 旗立金物 右用(φ16丸棒) |
