詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BN-35

品名 : 310mm 旗立金物 右用(φ16丸棒)

仕様

仕様 右用 適合外径 φ16mmまで
軸長 200mm 材質 ステンレス(SUS304)
付属品 3/8”オールアンカー、受金物、化粧プレート
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 22:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2263ページ
バリエーション一覧
EA951BN-33 310mm 旗立金物 左右セット(φ16丸棒)
EA951BN-34 310mm 旗立金物 左用(φ16丸棒)
EA951BN-35 310mm 旗立金物 右用(φ16丸棒)
ウェブカタログ画像
  • 取付図

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top