品番 : EA951BQ-300
品名 : 16x300mm 丸棒貫抜(ステンレス製)
仕様
| 棒径 | 16mm | 全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 鍵穴径 | 18mm |
| 取付穴径 | 4mm | ||
| 電解研磨仕上 | |||
| 取付ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BQ-300 16x300mm 丸棒貫抜(ステンレス製) |
| EA951BQ-450 16x450mm 丸棒貫抜(ステンレス製) |
| EA951BQ-600 16x600mm 丸棒貫抜(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
