詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BQ-600

品名 : 16x600mm 丸棒貫抜(ステンレス製)

仕様

棒径 16mm 全長 600mm
材質 ステンレス(SUS304) 鍵穴径 18mm
取付穴径 4mm
電解研磨仕上
取付ねじ付
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/22 00:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951BQ-300 16x300mm 丸棒貫抜(ステンレス製)
EA951BQ-450 16x450mm 丸棒貫抜(ステンレス製)
EA951BQ-600 16x600mm 丸棒貫抜(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • Aパーツ
  • Bパーツ
  • Cパーツ
  • Dパーツ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top