品番 : EA951BR-106
品名 : 50x22mm パッチン(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304 | 全長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 22mm | ピッチ | 11mm |
| 穴径 | 3.8mm | 掛け幅 | 17mm |
| 重量 | 18g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/18 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BR-106 50x22mm パッチン(ステンレス製) |
| EA951BR-107 80x32mm パッチン(ステンレス製) |
| EA951BR-108 [EA951BE-106用] パッチン用フック(ステンレス製) |
| EA951BR-109 [EA951BE-107用] パッチン用フック(ステンレス製) |
