詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-106A

品名 : 49x22.5mm パッチン(ステンレス製)

仕様

材質 SUS304 全長 49mm
幅 22.5mm 掛け幅 17mm
穴径 4.5mm 穴ピッチ 4.5mm
重量 18g
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/14 13:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA951BR-106 50x22mm パッチン(ステンレス製)
EA951BR-106A 49x22.5mm パッチン(ステンレス製)
EA951BR-107 80x32mm パッチン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top