詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-127

品名 : 56x32mm パッチン(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 全長:56
幅:32
穴径:4.2
鍵穴径(mm) 5.5
材質 SUS304 仕様 取付ねじ無し
様式 バレル研磨仕上げ
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/08/21 14:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA951BR-126 47x26mm パッチン(ステンレス製)
EA951BR-127 56x32mm パッチン(ステンレス製)
EA951BR-128 82x44mm パッチン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※商品画像とは異なる場合があります
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top