詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-55

品名 : 71.3x23mm パッチン(ツル長)

仕様

全長(mm) 71.3 幅(mm) 23
穴径(mm) 3.5 材質 スチール(鋼板)
仕上 亜鉛メッキクロメート処理 許容荷重 9.7kg
重量 27g
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 04:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1408ページ

代替品

EA951BR-56
  • 品番

    EA951BR-56

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA951BR-55 71.3x23mm パッチン(ツル長)
EA951BR-56 106.5x38mm パッチン(ツル長)
ウェブカタログ画像
  • ※商品画像とは異なる場合があります。
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top