詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-56

品名 : 106.5x38mm パッチン(ツル長)

仕様

用途 各種小型ボックス 全長 106.5㎜
幅 38㎜ 取付穴径 受側:5.2㎜
本体:5.5㎜
許容荷重 14.8kg 材質 スチール(SPCC)
仕上 亜鉛メッキクロメート処理 重量 80g
取付ねじ無し
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

825 円(税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1357ページ
バリエーション一覧
EA951BR-55 71.3x23mm パッチン(ツル長)
EA951BR-56 106.5x38mm パッチン(ツル長)
ウェブカタログ画像
  • ※商品画像とは異なる場合があります。
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top