品番 : EA951BR-8
品名 : 49x32mm パッチン
仕様
| 全長 | 49mm | 幅 | 32mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(クロームメッキ仕上げ) | ||
| 鍵なし | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 操作性に優れたパッチン錠です。 | |||
| アルミケース・木箱・各種ボックスに最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/15 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BR-8 49x32mm パッチン |
| EA951BR-9 49x32mm パッチン(鍵付) |
