詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-9

品名 : 49x32mm パッチン(鍵付)

仕様

全長 49mm 幅 32mm
材質 鉄(クロームメッキ仕上げ)
鍵付(1本)
取付ねじ無し
操作性に優れたパッチン錠です。
アルミケース・木箱・各種ボックスに最適。
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/15 23:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1358ページ
バリエーション一覧
EA951BR-8 49x32mm パッチン
EA951BR-9 49x32mm パッチン(鍵付)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top