詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BU-32A

品名 : 4.0x32mm ねじ付フック(コーティング付/4個)

仕様

材質 スチール
カラーコーティング仕上
サイズ φ4.0×32mm 入数 4個
耐荷重 3.5kg
追加説明
カタログ価格

305 円(税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/10/15 07:25現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 1351ページ

代替品

EA951BU-41
  • 品番

    EA951BU-41

  • コメント

    違い:サイズ、入数

バリエーション一覧
EA951BU-25A 4.0x25mm ねじ付フック(コーティング付/4個)
EA951BU-32A 4.0x32mm ねじ付フック(コーティング付/4個)
EA951BU-38A 4.5x38mm ねじ付フック(コーティング付/4個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top