詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BU-38A

品名 : 4.5x38mm ねじ付フック(コーティング付/4個)

仕様

材質 スチール
カラーコーティング仕上
サイズ φ4.5×38mm 入数 4個
耐荷重 4.0kg
追加説明
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/08/21 22:55現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA951BU-25A 4.0x25mm ねじ付フック(コーティング付/4個)
EA951BU-32A 4.0x32mm ねじ付フック(コーティング付/4個)
EA951BU-38A 4.5x38mm ねじ付フック(コーティング付/4個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top