詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BW-64

品名 : 64x 77.5mm 自由丁番(2個)

仕様

適合扉厚 19~23mm サイズ 64×77.5mm
穴数 6 穴径 4mm
材質 スチール(黒塗装仕上げ) 付属品 タッピングねじ皿3.5×20
入数 2個
扉を内・外どちらにでも開けることができます。
常に扉が閉じた状態になるようにばねが内蔵されています。
【サイズ(画像参照)】
A:64mm B:77.5mm C:23mm
追加説明
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 14:20現在)

商品入数 2 販売単位 対
カタログページ 1339ページ
バリエーション一覧
EA951BW-64 64x 77.5mm 自由丁番(2個)
EA951BW-76 77x 82 mm 自由丁番(2個)
EA951BW-102 102x 92.5mm 自由丁番(2個)
EA951BW-127 126x108.6mm 自由丁番(2個)
ウェブカタログ画像
  • A:64mm  B:77.5mm  C:23mm

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top