品番 : EA951BW-76
品名 : 77x 82 mm 自由丁番(2個)
仕様
| 適合扉厚 | 23~25mm | サイズ | 77×82mm |
|---|---|---|---|
| 穴数 | 8 | 穴径 | 5mm |
| 材質 | スチール(黒塗装仕上げ) | 付属品 | タッピングねじ皿4×23 |
| 入数 | 2個 | ||
| 扉を内・外どちらにでも開けることができます。 | |||
| 常に扉が閉じた状態になるようにばねが内蔵されています。 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 A:77mm B:82mm C:25mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 対 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BW-64 64x 77.5mm 自由丁番(2個) |
| EA951BW-76 77x 82 mm 自由丁番(2個) |
| EA951BW-102 102x 92.5mm 自由丁番(2個) |
| EA951BW-127 126x108.6mm 自由丁番(2個) |
