品番 : EA951C-11
品名 : 90x26.5mm 引戸取手(ステンレス製/ヘアライン)
仕様
| 長さ(mm) | 90 | 幅(mm) | 26.5 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 10 | 材質 | SUS304 |
| 取付穴径 | φ2.4mm | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| トラスタッピンネジ2.0×10、2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/19 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
