品番 : EA951C-25
品名 : 150x 35 mm 引戸取手(ステンレス製/マットブラック)
仕様
| 長さ(mm) | 150 | 幅(mm) | 35 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 13 | 材質 | SUS304 |
| 取付穴径 | φ3mm | ||
| マットブラック仕上げ | |||
| 皿木ねじ2.1×16、2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/07/26 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
