品番 : EA951C-27
品名 : 105x 40 mm 引戸・開き戸兼用取手(WB)
仕様
| 長さ(mm) | 105 | 幅(mm) | 40 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 13 | 取付穴径 | 2mm |
| 材質 | 真鍮 | ||
| ホワイトブロンズ仕上 | |||
| ビス付(トラス頭) | |||
| トラスタッピンねじ2.0×12、2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/05 01:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951C-27 105x 40 mm 引戸・開き戸兼用取手(WB) |
| EA951C-28 105x 40 mm 引戸・開き戸兼用取手(マットブラック) |
| EA951C-29 105x 40 mm 引戸・開き戸兼用取手(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
