詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951C-29

品名 : 105x 40 mm 引戸・開き戸兼用取手(ホワイト)

仕様

長さ(mm) 105 幅(mm) 40
深さ(mm) 13 取付穴径 2mm
材質 真鍮
ホワイト仕上
ビス付(トラス頭)
トラスタッピンねじ2.0×12、2本付
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/06 10:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951C-27 105x 40 mm 引戸・開き戸兼用取手(WB)
EA951C-28 105x 40 mm 引戸・開き戸兼用取手(マットブラック)
EA951C-29 105x 40 mm 引戸・開き戸兼用取手(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • A:105mm、A1:85mm、B:40mm、B1:23mm、C:30mm、D:86.4mm、E:13mm、t:0.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top