詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951C-3

品名 : 115x 38 mm 引戸取手(ステンレス製/マットブラック)

仕様

長さ(mm) 115 幅(mm) 38
深さ(mm) 10 材質 SUS304
取付穴径 2.5mm
マットブラック仕上げ
一番ビス2.0×16(2本)付
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 15:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951C-1 115x 38 mm 引戸取手(ステンレス製/サテンシルバー)
EA951C-2 150x 43 mm 引戸取手(ステンレス製/サテンシルバー)
EA951C-3 115x 38 mm 引戸取手(ステンレス製/マットブラック)
EA951C-4 150x 43 mm 引戸取手(ステンレス製/マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • A:115mm、B:38mm、C:10mm、D:89mm、E:28mm、F:90mm、G:29mm、t:0.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top