品番 : EA951C-4
品名 : 150x 43 mm 引戸取手(ステンレス製/マットブラック)
仕様
| 長さ(mm) | 150 | 幅(mm) | 43 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 11 | 材質 | SUS304 |
| 取付穴径 | 2.5mm | ||
| マットブラック仕上げ | |||
| 一番ビス2.0×16(2本)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/07/26 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951C-1 115x 38 mm 引戸取手(ステンレス製/サテンシルバー) |
| EA951C-2 150x 43 mm 引戸取手(ステンレス製/サテンシルバー) |
| EA951C-3 115x 38 mm 引戸取手(ステンレス製/マットブラック) |
| EA951C-4 150x 43 mm 引戸取手(ステンレス製/マットブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
