品番 : EA951C-47
品名 : 90x 22 mm 引戸取手(ステンレス製/AG)
仕様
| 長さ | 90mm | 幅 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 深さ | 9mm | ねじ間 | 72mm |
| 取付穴径 | 3mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属品 | 皿木ねじ2.4×13(2本) | ||
| 亜鉛メッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
