詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951C-49

品名 : 120x 27 mm 引戸取手(ステンレス製/AG)

カタログ訂正

25/10/15 ●長さ:(誤)102mm→(正)120mm(No.56,57 1254)

仕様

長さ 120mm 27mm
深さ 11mm ねじ間 95mm
取付穴径 3mm 材質 ステンレス(SUS304)
付属品 皿木ねじ2.4×13(2本)
亜鉛メッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/12/15 00:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1395ページ
バリエーション一覧
EA951C-41 75x 18 mm 引戸取手(ステンレス製/ヘアライン)
EA951C-42 90x 22 mm 引戸取手(ステンレス製/ヘアライン)
EA951C-43 105x 25 mm 引戸取手(ステンレス製/ヘアライン)
EA951C-44 120x 27 mm 引戸取手(ステンレス製/ヘアライン)
EA951C-46 75x 18 mm 引戸取手(ステンレス製/AG)
EA951C-47 90x 22 mm 引戸取手(ステンレス製/AG)
EA951C-48 105x 25 mm 引戸取手(ステンレス製/AG)
EA951C-49 120x 27 mm 引戸取手(ステンレス製/AG)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:120mm   B:27mm   C:11mm\nD:72mm   E:19mm   F:73mm\nG:20mm   P:95mm   t:0.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top