品番 : EA951C-5
品名 : 116x39mm引戸・開き戸取手(SUS製/サテンシルバ)
仕様
| 長さ(mm) | 116 | 幅(mm) | 39 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 10.4 | 材質 | SUS304 |
| 取付穴径 | φ2.5mm | ||
| サテンシルバー仕上げ | |||
| 一番ビス2.0×16、2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/05 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951C-5 116x39mm引戸・開き戸取手(SUS製/サテンシルバ) |
| EA951C-6 151x44mm 引戸・開き戸取手(SUS製/サテンシルバ) |
| EA951C-7 116x39mm引戸・開き戸取手(SUS製/マットブラック) |
| EA951C-8 151x44mm引戸・開き戸取手(SUS製/マットブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
