詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951C-6

品名 : 151x44mm 引戸・開き戸取手(SUS製/サテンシルバ)

仕様

長さ(mm) 151 幅(mm) 44
深さ(mm) 11.4 材質 SUS304
取付穴径 φ2.5mm
サテンシルバー仕上げ
一番ビス2.0×16、2本付
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/07/26 09:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951C-5 116x39mm引戸・開き戸取手(SUS製/サテンシルバ)
EA951C-6 151x44mm 引戸・開き戸取手(SUS製/サテンシルバ)
EA951C-7 116x39mm引戸・開き戸取手(SUS製/マットブラック)
EA951C-8 151x44mm引戸・開き戸取手(SUS製/マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • A:151mm、B:44mm、C:11.4mm、D:115mm、D1:18mm、E:24.5mm、E1:13mm、E2:6.5mm、F:119mm、G:34mm、t:1.3mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top