品番 : EA951CA-126
品名 : φ30x27mm つまみ(木製)
仕様
| ねじ | M4 | 台座サイズ | φ23mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | φ30mm | 高さ | 27mm |
| 材質 | 強化木(積層材) | 付属ネジ | トラス小ねじISO M4×30 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CA-126 φ30x27mm つまみ(木製) |
| EA951CA-127 φ35x27mm つまみ(木製) |
| EA951CA-128 φ40x30mm つまみ(木製) |
ウェブカタログ画像
拡大
