詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-127

品名 : φ35x27mm つまみ(木製)

仕様

ねじ M4 台座サイズ φ26mm
直径 φ35mm 高さ 27mm
材質 強化木(積層材) 付属ネジ トラス小ねじISO M4×30
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/29 03:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-126 φ30x27mm つまみ(木製)
EA951CA-127 φ35x27mm つまみ(木製)
EA951CA-128 φ40x30mm つまみ(木製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:φ35、W:φ26、H:27

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top