詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CD-5A

品名 : 120x35mm 引戸取っ手(ステンレス製)

仕様

メーカー 宇佐美工業 長さ×幅×深さ 120×35.5×13.6mm
取付穴径 4mm 使用ビス SUS305木ねじ
(+)皿3.5×16 (4本)
材質 SUS304
(ヘアーライン仕上げ)
重量 51g
耐塩、耐熱、耐薬品性に優れています。
サッシ等に
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/09 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951CD-5A 120x35mm 引戸取っ手(ステンレス製)
EA951CD-6A 150x40mm 引戸取っ手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:120㎜   B:35.5㎜   C:23㎜\nD:13.6㎜   E:88㎜   F:2㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top