詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CD-6A

品名 : 150x40mm 引戸取っ手(ステンレス製)

仕様

メーカー 宇佐美工業 長さ×幅×深さ 150×40×16mm
材質 SUS304(ヘアーライン仕上げ) 取付穴径 4mm
用途 サッシ等 重量 85g
SUS305木ねじ(+)皿3.5×16(4本)
耐塩、耐熱、耐薬品性に優れています。
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/09/17 23:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1395ページ
バリエーション一覧
EA951CD-5A 120x35mm 引戸取っ手(ステンレス製)
EA951CD-6A 150x40mm 引戸取っ手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top