詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CK-102

品名 : 102x 70 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)

仕様

全長 102mm 70mm
厚み 2.0mm 穴数 8
耐荷重 40kg 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン 入数 2個
厚口
木ねじ付(3.8×25mm)
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/20 08:17現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1340ページ
バリエーション一覧
EA951CK-51 51x 38 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-64 64x 42 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-76 76x 49 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-89 89x 56 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-102 102x 70 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • A:102㎜   B:70㎜   C:2.0㎜\nI:18.0㎜   J:10.0㎜   K:12.0㎜\nL:26.0㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top