品番 : EA951CK-64
品名 : 64x 42 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
仕様
| 全長 | 64mm | 幅 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.2mm | 穴数 | 6 |
| 耐荷重 | 7kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアーライン | 入数 | 2個 |
| 厚口 | |||
| 木ねじ付(2.9×16mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/09/20 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CK-51 51x 38 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CK-64 64x 42 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CK-76 76x 49 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CK-89 89x 56 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CK-102 102x 70 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です