品番 : EA951CK-11
品名 : 40x 35 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
仕様
| 用途 | 厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉 | 全長 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 35mm | 厚み | 1.5mm |
| 穴径 | 3.2mm | 穴数 | 4 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ヘアーライン |
| 重量 | 22g(1個あたり) | 入数 | 2個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 厚口蝶番 | |||
| カシメピン | |||
| 耐食性、耐熱性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/24 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です