詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CK-14

品名 : 75x 50 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)

仕様

用途 厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉 全長 75mm
50mm 厚み 2mm
穴径 5.3mm 穴数 6
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ヘアーライン
重量 74g(1個あたり) 入数 2個
取付ねじ無し
厚口蝶番
カシメピン
耐食性、耐熱性に優れたステンレス製
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/24 11:16現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1340ページ
バリエーション一覧
EA951CK-11 40x 35 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-12 50x 35 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-13 65x 50 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-14 75x 50 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-15 90x 60 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-16 100x 60 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top